York

100MMXM14 MENETES 50SWG FAZÉK KEFE

SKU:

YRK2955430K

MPN:

2955430K

Ft5490.00

ÁFA nélkül

Ft6972.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Befogás módja

    Menetes adapter

    Brand

    York

    EAN

    5036140397521

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Fúrólyuk átmérője

    M14

    Huzal átmérője

    0,5 mm

    Maximális működési sebesség

    8500rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    UNSPSC Code

    27111907