noscriptYork 100MMXM14 MENETES DRÓTKORONG YRK2954180K | Cromwell Tools

York

100MMXM14 MENETES DRÓTKORONG

SKU:

YRK2954180K

MPN:

YRK2954180K

Ft3460.00

ÁFA nélkül

Ft4394.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Befogás módja

    Menetes adapter

    Brand

    York

    EAN

    5036140397323

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Fúrólyuk átmérője

    M14

    Hossz

    22mm

    Huzal átmérője

    0,5 mm

    Maximális működési sebesség

    8500rpm

    Sörte anyaga

    Sárgaréz

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    UNSPSC Code

    27111907