noscriptKennedy 150X13MM NÉGYSZÖG. SZILÍCIUM-KARBID DURVA ÉLEZŐ FENŐKŐ | Cromwell Tools

Kennedy

150X13MM NÉGYSZÖG. SZILÍCIUM-KARBID DURVA ÉLEZŐ FENŐKŐ

SKU:

KEN2554620K

Ft990.00

ÁFA nélkül

Ft1257.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Szívós általános célú élez' fen'kövek, melyek éles, egyenletes vágóél kialakítására képesek miden egyenes élű szerszám esetében. Az egyenletes vágóélek biztosítják a gyors vágást és hosszú szerszámélettartamot.
    Olajfenõkövek:
    Asztali fenõkövek és élezõ fenõkövek átfogó választéka, mely lefedi az élezési és hónolási alkalmazások széles területét. A legtöbb alak és méret kapható finom, közepes és durva szemcseméretben. Kapható alumínium-oxid vagy szilícium-karbid változatban, használható nedvesen vagy szárazon éles vágóélek elõállítására vagy sorja eltávolításra.
    Alumínium-oxid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, mely kivételesen szívós, lehetõvé téve a gyors behatolást nagy szilárdságú anyagokba is, túlzott töredezés nélkül. Ez a törésállóság olyan sokoldalú csiszolóanyaggá teszi, mely alkalmas általános élezési és hónolási alkalmazásokra.
    Szilícium-karbid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, nagyon kemény, éles részecskékkel. Ez teszi ideális eszközzé színesfémekhez, kemény felületekhez, ötvözetekhez és vas-karbidhoz. Használható még kõhöz, márványhoz, üveghez és mûanyagokhoz is. Kiváló csiszolóanyag, mely alkalmas gyors behatolásra és anyageltávolításra enyhe nyomás alkalmazása esetén is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    5036140102392

    ECLASS Code

    21011300

    fokozat

    Durva:

    Hossz

    150mm

    Szélesség

    13mm

    Szemcse

    P120

    Terméktípus

    Csiszolókő

    Tömeg

    55g

    UNSPSC Code

    31191510