Ft1170.00
ÁFA nélkül
Ft1485.90
ÁFÁ-val
Szívós általános célú élez' fen'kövek, melyek éles, egyenletes vágóél kialakítására képesek miden egyenes élű szerszám esetében. Az egyenletes vágóélek biztosítják a gyors vágást és hosszú szerszámélettartamot.
Olajfenõkövek:
Asztali fenõkövek és élezõ fenõkövek átfogó választéka, mely lefedi az élezési és hónolási alkalmazások széles területét. A legtöbb alak és méret kapható finom, közepes és durva szemcseméretben. Kapható alumínium-oxid vagy szilícium-karbid változatban, használható nedvesen vagy szárazon éles vágóélek elõállítására vagy sorja eltávolításra.
Alumínium-oxid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, mely kivételesen szívós, lehetõvé téve a gyors behatolást nagy szilárdságú anyagokba is, túlzott töredezés nélkül. Ez a törésállóság olyan sokoldalú csiszolóanyaggá teszi, mely alkalmas általános élezési és hónolási alkalmazásokra.
Szilícium-karbid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, nagyon kemény, éles részecskékkel. Ez teszi ideális eszközzé színesfémekhez, kemény felületekhez, ötvözetekhez és vas-karbidhoz. Használható még kõhöz, márványhoz, üveghez és mûanyagokhoz is. Kiváló csiszolóanyag, mely alkalmas gyors behatolásra és anyageltávolításra enyhe nyomás alkalmazása esetén is.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Kerek |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid |
EAN | 5036140102590 |
ECLASS Code | 21011300 |
fokozat | Durva: |
Hossz | 100mm |
Szélesség | 6mm |
Szemcse | P120 |
Terméktípus | Csiszoló reszelő |
Tömeg | 10g |
UNSPSC Code | 31191510 |