noscript3M 17191 75x6mm 6AMED XL-URUNITISED WHEEL | Cromwell Tools

3M

17191 75x6mm 6AMED XL-URUNITISED WHEEL

SKU:

MMM2459400S

Ft8249.00

ÁFA nélkül

Ft10476.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    XL-DR
    All products feature a unique twist on/twist off fixing system. Grade, size or product can be changed quickly and easily. Discs have no centre nut allowing all of the disc surface to be used, reducing production costs. Suitable for use with all types of portable drills, grinders, etc. Can be used 'on-face' as a disc or 'on-edge' as a wheel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Befogás módja

    Roloc

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    0048011171913

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    7000028469

    Maximális működési sebesség

    15100rpm

    Modellszám

    17191

    Sorozat

    XL-DR

    Szemcse

    6A

    Típus

    Egyesített kerekek

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    3mm