York Abrasives Gold

60X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P80

SKU:

YRK2053784P

MPN:

2053784P

Ft420.00

ÁFA nélkül

Ft533.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    60mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140459090

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0193

    Maximális működési sebesség

    6,500rpm

    Modellszám

    SB0193

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P80

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504