noscriptYork Abrasives Gold 45X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P50 2053784C | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

45X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P50

SKU:

YRK2053784C

MPN:

2053784C

Ft350.00

ÁFA nélkül

Ft444.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    45mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458987

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0163

    Maximális működési sebesség

    8,500rpm

    Modellszám

    SB0163

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P50

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504