noscriptYork Abrasives Gold 25X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P60 2053783G | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

25X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P60

SKU:

YRK2053783G

MPN:

2053783G

Ft250.00

ÁFA nélkül

Ft317.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    25mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458796

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0108

    Maximális működési sebesség

    15,000rpm

    Modellszám

    SB0108

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P60

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504