York

10X20MM AL-OX CSISZOLÓGYŰRŰ P 60

SKU:

YRK2050720K

Ft165.20

ÁFA nélkül

Ft209.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spiráltekercselésű csiszológyűrűk, szakadásbiztos vászon anyagból. Élek, profilok, hegesztett illesztések stb. csiszolására és simítására, szerszámgépekkel. Az Al-Ox csiszolóanyag a legtöbb fémhez használható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    10mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140215290

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0017CT

    Maximális működési sebesség

    38,000rpm

    Modellszám

    SB0017CT

    Szélesség

    20mm

    Szemcse

    P60

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504