noscriptCanning-Lippert 1620-165 STEELCUT STANDARD BAR | Cromwell Tools

Canning-Lippert

1620-165 STEELCUT STANDARD BAR

SKU:

CNG2475022H

Ft4738.00

ÁFA nélkül

Ft6017.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    1620-165 Steelcut
    An alternative to Carbrax where brightness of finish rather than superior cutting properties is the major requirement. To be used with stapol mops and buffs. Use with untreated or simple treated Stapol Mops.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Canning-Lippert

    ECLASS Code

    21011308

    Felület

    Magas fényű

    Gyártó cikkszáma

    L729020165

    Szemcse mérete (mikron)

    0

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    Befejezés előtti sáv

    UNSPSC Code

    23131504