York

ROSTALAPÚ KÉZI CSISZOLÓLAPOK-FEHÉR (10DB/CS)

SKU:

YRK2452080K

Ft5380.00

ÁFA nélkül

Ft6832.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nem szövött rostalapú kézi csiszolólapok sorozata felületek tisztítására, besimítására. Mérete: 155x225 mm. Kiszerelés: 10 db/cs.Fehér, nem koptató: Oxidok és bevonatok eltávolítására, karcmentes simított felületet eredményez. Szürke, XX finomságú: Könnyű simításra ásványi eredetű anyagoknál és politúrozott felületeknél. Zöld, X finomságú: Általános célú középsimító kézi csiszolólap. Gesztenyebarna, finom: Általános célú kézi csiszolólap tisztításra, besimításra. Használható politúrozott felületekhez és szilárd felületek matt polírozására. Fekete, közepes: Közepes-durva polírozásra és besimításra. Barna, durva: Használható könnyű sorjázásra, tisztításra és durva polírozásra, pl. fémlemezek éleinek sorjázására a biztonságos anyagmozgatás érdekében.


    6 db-os csomag
    Kézikönyv + 1 db mindegyik fenti min'ségb'l: fehér, szürke, gesztenyebarna, zöld, fekete és barna.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Nem csiszolóanyag

    EAN

    5036140017788

    ECLASS Code

    21011304

    fokozat

    Nem csiszoló

    Gyártó cikkszáma

    4132.9840.0011

    Hossz

    225mm

    Párna típusa

    Nem szőtt kézitömbök.

    Szélesség

    155mm

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    31191505