York

ROSTALAPÚ KÉZI CSISZOLÓLAPOK-BARNA (10DB/CS)

SKU:

YRK2452060K

Ft3890.00

ÁFA nélkül

Ft4940.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nem szövött rostalapú kézi csiszolólapok sorozata felületek tisztítására, besimítására. Mérete: 155x225 mm. Kiszerelés: 10 db/cs.Fehér, nem koptató: Oxidok és bevonatok eltávolítására, karcmentes simított felületet eredményez. Szürke, XX finomságú: Könnyű simításra ásványi eredetű anyagoknál és politúrozott felületeknél. Zöld, X finomságú: Általános célú középsimító kézi csiszolólap. Gesztenyebarna, finom: Általános célú kézi csiszolólap tisztításra, besimításra. Használható politúrozott felületekhez és szilárd felületek matt polírozására. Fekete, közepes: Közepes-durva polírozásra és besimításra. Barna, durva: Használható könnyű sorjázásra, tisztításra és durva polírozásra, pl. fémlemezek éleinek sorjázására a biztonságos anyagmozgatás érdekében.


    6 db-os csomag
    Kézikönyv + 1 db mindegyik fenti min'ségb'l: fehér, szürke, gesztenyebarna, zöld, fekete és barna.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140017801

    ECLASS Code

    21011304

    fokozat

    Extra finom

    Gyártó cikkszáma

    1004004-MAROON

    Hossz

    225mm

    Párna típusa

    Nem szőtt kézitömbök.

    Szélesség

    155mm

    Szín

    Gesztenyebarna

    UNSPSC Code

    31191505