York

76X50X6MM NEJLON CSAPOS CSISZOLÓKERÉK SIMÍTÓ NAGYON FINOM

SKU:

YRK2458440K

Ft5700.00

ÁFA nélkül

Ft7239.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű nejlonból készült, mely rugalmas, tartós, és nem töm'dik el olyan könnyen mint a hagyományos csiszolóanyagok. Alkalmazható simított felületek összesimítására, könnyű sorjázásra, esztétikai hibák javítására. A csiszolókerék felületén csiszolóanyag lapok és min'ségi nejlon váltakoznak átlapolt kötésben. 6 mm-es szárral.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    76mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140220751

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Nagyon finom

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Szemcse

    240-360

    Típus

    Nem szőtt fedélkerék

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    50mm