Ft4069.00
ÁFA nélkül
Ft5167.63
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló min'ségű nejlonból készült, mely rugalmas, tartós, és nem töm'dik el olyan könnyen mint a hagyományos csiszolóanyagok. Alkalmazható simított felületek összesimítására, könnyű sorjázásra, esztétikai hibák javítására. A csiszolókerék felületén csiszolóanyag lapok és min'ségi nejlon váltakoznak átlapolt kötésben. 6 mm-es szárral.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 76mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140289871 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Durva: |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Egyszerű. |
Szemcse | 50-80 |
Típus | Nem szőtt fedélkerék |
UNSPSC Code | 31191600 |
Vastagság | 25mm |