Ft4270.00
ÁFA nélkül
Ft5422.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A nemszövött csiszolóanyagot tartalmazó, nagy teljesítményű tárcsák ideálisak a rozsdamentes acél, szénacél, színesfém stb. csiszolására és finiselésére. Két méretben állnak rendelkezésre, durva, közép és finom típusokban. Maximális fordulatszám 13.280 és maximális sebesség 80 m/s
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 125mm |
Befogás módja | Központi lyuk |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140245884 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Közepes |
Furat | 22.23mm |
Hátoldal anyaga | Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes). |
Korong típusa | Konikus (29-es típus) |
Maximális működési sebesség | 12200rpm |
Szín | Gesztenyebarna |
UNSPSC Code | 31191506 |