York

125X22 MM POLÍROZÓ LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG DURVA

SKU:

YRK2209830K

MPN:

.

Ft4270.00

ÁFA nélkül

Ft5422.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A nemszövött csiszolóanyagot tartalmazó, nagy teljesítményű tárcsák ideálisak a rozsdamentes acél, szénacél, színesfém stb. csiszolására és finiselésére. Két méretben állnak rendelkezésre, durva, közép és finom típusokban. Maximális fordulatszám 13.280 és maximális sebesség 80 m/s


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Befogás módja

    Központi lyuk

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140245877

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Durva:

    Furat

    22.23mm

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes).

    Korong típusa

    Konikus (29-es típus)

    Maximális működési sebesség

    12200rpm

    Szín

    Barna

    UNSPSC Code

    31191506