Ft9999.99
ÁFA nélkül
Ft12699.99
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Siafix 6924 - Scrim Backed
HD SCM offers a more aggressive cut, higher productivity, process improvements and longer life over standard equivalents. Aluminium oxide abrasive for surface conditioning/scratch refinement of all metal types.
Application: Surface conditioning / scratch refinement of all metal types
Grit: Aluminium Oxide
Backing: Scrim + button mount
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 50mm |
Brand | Sia Abrasives |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5050451224758 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Durva: |
Gyártó cikkszáma | 0546.3989.2923.01 |
Korong típusa | Nem szőtt lemez |
Sorozat | Siamet 6924 |
Szín | Barna |
UNSPSC Code | 31191506 |