noscript3M 05530 75mm SCD-R AVFN SURFACE CONDITIONING DISC 7000000754 | Cromwell Tools

3M

05530 75mm SCD-R AVFN SURFACE CONDITIONING DISC

SKU:

MMM2457530N

MPN:

7000000754

Ft2084.46

ÁFA nélkül

Ft2647.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Reinforced Scotch-Brite web designed for cleaning and finishing on all metals. Leaves a burr-free surface for painting and coating for removal of light rust, oxides and coatings.
    Maximum rpm.25mm Discs = 25000rpm.
    50mm Discs = 23000rpm.
    75mm Discs = 18000rpm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Befogás módja

    Roloc

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    0048011055305

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Finom:

    Gyártó cikkszáma

    7000000754

    Korong típusa

    Nem szőtt lemez

    Maximális működési sebesség

    18000rpm

    Modellszám

    5530

    Sorozat

    SC-DR

    UNSPSC Code

    31191506