Ft699.98
ÁFA nélkül
Ft888.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Reinforced Scotch-Brite web designed for cleaning and finishing on all metals. Leaves a burr-free surface for painting and coating for removal of light rust, oxides and coatings.
Maximum rpm.25mm Discs = 25000rpm.
50mm Discs = 23000rpm.
75mm Discs = 18000rpm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 25mm |
Befogás módja | Roloc |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 0048011153933 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Durva: |
Gyártó cikkszáma | 7000000704 |
Korong típusa | Nem szőtt lemez |
Maximális működési sebesség | 30000rpm |
Modellszám | 15393 |
Sorozat | SC-DR |
UNSPSC Code | 31191506 |