Ft628.00
ÁFA nélkül
Ft797.56
ÁFÁ-val
Használható az összes fém tisztítására és simítására. Sorjamentes felületet hagy, mely festésre, bevonatolásra alkalmas. Alkalmas enyhe rozsda, oxidok és bevonatok eltávolítására is.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 50mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140216228 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Közepes |
Korong típusa | Nem szőtt lemez |
Maximális működési sebesség | 23000rpm |
Szár átmérője | 6mm |
Szín | Gesztenyebarna |
UNSPSC Code | 31191506 |