noscript3M 09892 75x35 MS-ZR TYPE TFLAP BRUSH R+ 7100093976 | Cromwell Tools

3M

09892 75x35 MS-ZR TYPE TFLAP BRUSH R+

SKU:

MMM2459024X

MPN:

7100093976

Ft5225.00

ÁFA nélkül

Ft6635.75

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    For fine metal finishing, constructed from the least aggressive web. Used in conjunction with polishing compounds.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Befogás módja

    Roloc

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Talkum

    EAN

    4054596207042

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Extra finom

    Gyártó cikkszáma

    7100093976

    Maximális működési sebesség

    7500rpm

    Modellszám

    09892

    Sorozat

    MS-ZR

    Szín

    Fehér

    Típus

    Nem szőtt fedélkefe

    UNSPSC Code

    31191521

    Vastagság

    35mm