noscriptNorton Saint Gobain B52 MOUNTED POINT SHAPE B 61463688963 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

B52 MOUNTED POINT SHAPE B

SKU:

NOR2505952T

MPN:

61463688963

Ft4344.00

ÁFA nélkül

Ft5516.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    Quantum - Ceramic Abrasive Grain
    Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alak hivatkozása

    B52

    Átmérő

    10mm

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157629421932

    ECLASS Code

    21011302

    Hossz

    20mm

    Maximális működési sebesség

    41000rpm

    Szár átmérője

    3mm

    Típus

    Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok

    UNSPSC Code

    23131514