noscriptNorton Saint Gobain B131 MOUNTED POINT SHAPEB 61463689939 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

B131 MOUNTED POINT SHAPEB

SKU:

NOR2506031M

MPN:

61463689939

Ft3246.00

ÁFA nélkül

Ft4122.42

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Quantum - Ceramic Abrasive Grain
    Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alak hivatkozása

    B131

    Átmérő

    13mm

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157629422144

    ECLASS Code

    21011302

    Hossz

    13mm

    Maximális működési sebesség

    58000rpm

    Szár átmérője

    3mm

    Típus

    Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok

    UNSPSC Code

    23131514