Ft7051.00
ÁFA nélkül
Ft8954.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Quantum - Ceramic Abrasive Grain
Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alak hivatkozása | A21 |
Átmérő | 25mm |
Brand | Norton Saint Gobain |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5900442847834 |
ECLASS Code | 21011302 |
Hossz | 25mm |
Maximális működési sebesség | 25000rpm |
Szár átmérője | 6mm |
Típus | Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok |
UNSPSC Code | 23131514 |