noscriptYork 60X30MM FELFOGÓ GUMITUSKÓ | Cromwell Tools

York

60X30MM FELFOGÓ GUMITUSKÓ

SKU:

YRK2054520K

Ft7230.00

ÁFA nélkül

Ft9182.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használhatók elektromos és leveg's szerszámgépekben befogóval/szorítópatronnal, csiszológyűrűk hordozójaként. Használat közben kitágul, így biztonságos bels' szorítást fejt ki a csiszológyűrűre. A szárak átmér'je 6 mm, kivéve a *-gal jelölt méreteket, melyek szárátmér'je 8 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    60mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140215887

    ECLASS Code

    21021106

    Használatra ezzel:

    Spirális szalagok

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Szélesség

    30mm

    Terméktípus

    Tartó

    UNSPSC Code

    31191500