noscript3M 45091 75mm HARD ROLOC RUBBER BACK-UP PAD 7100002305 | Cromwell Tools

3M

45091 75mm HARD ROLOC RUBBER BACK-UP PAD

SKU:

MMM2805810A

MPN:

7100002305

Ft25430.00

ÁFA nélkül

Ft32296.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Roloc bristle discs are ideal for removing paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from large areas quickly and easily. Requiring minimal pressure from the operator and their maximum operating speed is suitable for most right angle tools. The Roloc attachment system allows discs to be rapidly changed.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Brand

    3M

    EAN

    0051144450916

    ECLASS Code

    21021106

    Gyártó cikkszáma

    45091

    Használatra ezzel:

    Roloc™ lemezek

    Szár átmérője

    1/4 hüvelyk

    Szár típusa

    Egyszerű.

    UNSPSC Code

    31191500