noscriptKemet No.7 1/8"x150mm HARDWOODLAPPING STICKS 321207 | Cromwell Tools

Kemet

No.7 1/8"x150mm HARDWOODLAPPING STICKS

SKU:

KEM2573170M

MPN:

321207

Ft1633.30

ÁFA nélkül

Ft2074.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Lapping Sticks
    Length: 150mm.
    Final Polishing
    Kemet Diamond Compounds are formulated and manufactured to the highest standards. The KD formula ensures a stable carrier is provided, which gives the fastest cutting and polishing action. Type W (water) and OS (oil) lubricants can be used to extend the life of the compound. Kemet Diamond Compound is suitable for lapping and polishing most materials including steels, carbides and ceramics.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Henger

    Átmérő

    3mm

    Brand

    Kemet

    Darabszám

    1

    ECLASS Code

    21019109

    Gyártó cikkszáma

    321207

    Gyártói garancia

    1 Year (Terms & Conditions Apply)

    Használatra ezen:

    Kemény fa

    Hossz

    150mm

    Teljes hossz

    150mm

    Tömeg

    20g

    UNSPSC Code

    23131504