Ft2540.60
ÁFA nélkül
Ft3226.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Lapping Sticks
Length: 150mm.
Final Polishing
Kemet Diamond Compounds are formulated and manufactured to the highest standards. The KD formula ensures a stable carrier is provided, which gives the fastest cutting and polishing action. Type W (water) and OS (oil) lubricants can be used to extend the life of the compound. Kemet Diamond Compound is suitable for lapping and polishing most materials including steels, carbides and ceramics.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | téglalap |
Brand | Kemet |
Darabszám | 1 |
ECLASS Code | 21019109 |
Gyártó cikkszáma | 321205 |
Gyártói garancia | 1 Year (Terms & Conditions Apply) |
Használatra ezen: | Kemény fa |
Hossz | 150mm |
Mélység | 6 |
Szélesség | 12mm |
Teljes hossz | 150mm |
Tömeg | 200g |
UNSPSC Code | 23131504 |