York

76X50X6MM NEJLON CSAPOSCSISZOLÓKERÉK ÁTLAPOLT FINOM

SKU:

YRK2458830K

Ft5173.00

ÁFA nélkül

Ft6569.71

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű nejlonból készült, mely rugalmas, tartós, és nem töm'dik el olyan könnyen mint a hagyományos csiszolóanyagok. Alkalmazható simított felületek összesimítására, könnyű sorjázásra, esztétikai hibák javítására. A csiszolókerék felületén csiszolóanyag lapok és min'ségi nejlon váltakoznak átlapolt kötésben. 6 mm-es szárral.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    76mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140220829

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Gyártó cikkszáma

    0541.6808.5911.06

    Kerék típusa

    Intervalós fedélkerék

    Szár típusa

    Egyenes

    Szerelési átmérő

    6mm

    Szín

    Gesztenyebarna

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    50mm