noscriptYork 8"X3/4"X1.1/4" A36 KÖSZÖRŰKORONG | Cromwell Tools

York

8"X3/4"X1.1/4" A36 KÖSZÖRŰKORONG

SKU:

YRK2352620K

Ft3600.00

ÁFA nélkül

Ft4572.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata 1 1/4”-os, és tartozék 1”-os, 7/8”-os, 3/4”-os, 5/8”-os és 1/2”-os nejlonperselyt tartalmaz.


    Minden York köszörűkoronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket. Tartalék tartódobozok kaphatók.



    1. típus – sima
      1 1/4”-os furat


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    203mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140219922

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Durva:

    Furat

    31.75mm

    Keménység

    Kemény

    Szemcse jelölése

    A36

    Szemcseméret

    A36

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    19mm