Flexovit

200x20x31.75mm WA46KV GRINDING WHEEL

SKU:

FLV2352310J

MPN:

66243578650

Ft40059.00

ÁFA nélkül

Ft50874.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Other styles & sizes are available on request.


    A41/A - A particularly tough aluminium oxide providing hard wearing wheels for general purpose, surface and off-hand grinding.
    WA - Pure and refined aluminium oxide with good cool cutting characteristics and a good speed of cut. For high speed steels, precision grinding operations and general surface grinding.
    GC - For offhand grinding of low tensile materials and non ferrous
    metals, also suitable for carbide tool grinding.


    Type 1 Plain


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    200mm

    Brand

    Flexovit

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157625634848

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Furat

    31.75mm

    Gyártó cikkszáma

    66243578650

    Kötés típusa

    Vitrified

    Modellszám

    66243578650

    Szabványoknak megfelet

    OSA jóváhagyott

    Szemcse jelölése

    WA46KVL

    Szemcseméret

    A46

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    20mm