noscriptNorton Saint Gobain 150x6x31.75mm 38A80-LVS PLN.GRIND.WHEEL 69936621582 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

150x6x31.75mm 38A80-LVS PLN.GRIND.WHEEL

SKU:

NOR2352062P

MPN:

69936621582

Ft21120.00

ÁFA nélkül

Ft26822.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    For general plain crinding, surface grinding and tool and cutter grinding on ferrous and non-ferrous metals.
    "PB" = Supplied with Plastic Bushes.


    Abrasive Type 38A -
    The most friable abrasive for maximum coolness of cut on very heat-sensitive tool steels. For light to medium cut rates.


    Other styles & sizes are available on request.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    150mm

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157625849303

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom: Közepes

    Furat

    31.75mm

    Gyártó cikkszáma

    69936621582

    Kötés típusa

    Vitrified

    Modellszám

    69936621582

    Szabványoknak megfelet

    OSA jóváhagyott

    Szemcse jelölése

    38A80LVS

    Szemcseméret

    A80

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    6mm