Ft27768.00
ÁFA nélkül
Ft35265.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Other styles & sizes are available on request.
A41/A - A particularly tough aluminium oxide providing hard wearing wheels for general purpose, surface and off-hand grinding.
WA - Pure and refined aluminium oxide with good cool cutting characteristics and a good speed of cut. For high speed steels, precision grinding operations and general surface grinding.
GC - For offhand grinding of low tensile materials and non ferrous
metals, also suitable for carbide tool grinding.
Type 1 Plain
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Brand | Flexovit |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3157625635128 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Közepes |
Furat | 31.75mm |
Gyártó cikkszáma | 66243578683 |
Kötés típusa | Vitrified |
Modellszám | 66243578683 |
Szabványoknak megfelet | OSA jóváhagyott |
Szemcse jelölése | A46MVM |
Szemcseméret | A46 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 25mm |