Ft44059.00
ÁFA nélkül
Ft55954.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Type 6 Straight Cup
Contact your local branch if the size or style you require is not listed.
Type 6 Straight Cup
Recessed 10 x 11
Size: 100 x 50 x 19.85mm
Recessed 13 x 13
Size:100 x 50 x 31.75mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | Flexovit |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3157625635692 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Közepes |
Furat | 31.75mm |
Gyártó cikkszáma | 66243548859 |
Modellszám | 66243548859 |
Szemcse jelölése | WA46JV |
Szemcseméret | A46 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 50mm |