Flexovit

100x50x19.85mm WA120JV S/CUP GRINDING WHEEL

SKU:

FLV2352480D

MPN:

66243548829

Ft29176.00

ÁFA nélkül

Ft37053.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Type 6 Straight Cup
    Contact your local branch if the size or style you require is not listed.


    Type 6 Straight Cup
    Recessed 10 x 11
    Size: 100 x 50 x 19.85mm


    Recessed 13 x 13
    Size:100 x 50 x 31.75mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    Flexovit

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157625628953

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Extra finom

    Furat

    20mm

    Gyártó cikkszáma

    66243548829

    Modellszám

    66243548829

    Szemcse jelölése

    WA120JV

    Szemcseméret

    A120

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    50mm