Ft25726.00
ÁFA nélkül
Ft32672.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Type 11 Taper Cup
Contact your local branch if the size or style you require is not listed.
Size: 100 x 40 x 31.75mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | Flexovit |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3157625631557 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Közepes |
Furat | 22.23mm |
Gyártó cikkszáma | 66243528667 |
Modellszám | 66243528667 |
Szemcse jelölése | WA60KV |
Szemcseméret | A60 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 40mm |