PCL

KÖZÉPEN SÜLLYESZTETT ALUMÍNIUM-OXID ÉS FÉM CSISZOLÓKORONG 50 MM-ES (2”)

SKU:

PCL2012452G

MPN:

APA102

Ft9450.00

ÁFA nélkül

Ft12001.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    APA102 alumínium-oxid köszörűkorongok, 50 mm, 27-es típus, 5 db


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Brand

    PCL

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5014875112206

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Durva:

    Furat

    10mm

    Gyártó cikkszáma

    APA102

    Keménység

    Kemény

    Kerék típusa

    27-es típus

    Kötés típusa

    Rezinoid, szálerősített (BF)

    Maximális fordulatszám

    20000rpm

    Modellszám

    APA102

    Optimális használati szög

    25-35°

    Szemcse jelölése

    A36T-BF

    Szemcseméret

    A36

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    4mm