noscript3M SOFTBACK SPONGE SUPERFINEGRIT | Cromwell Tools

3M

SOFTBACK SPONGE SUPERFINEGRIT

SKU:

MMM2016018E

Ft1523.85

ÁFA nélkül

Ft1935.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    This sponge is coated on one face. At just 5mm thick it is the most conformable of all the sanding sponges and is available in three different grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    Csiszolóanyag típusa

    bevont

    EAN

    4046719201723

    ECLASS Code

    21011304

    fokozat

    Extra finom

    Gyártó cikkszáma

    7000043359

    Hossz

    140mm

    Modellszám

    3810

    Szélesség

    115mm

    Szín

    Szürke

    Típus

    Szivacs

    UNSPSC Code

    31191505