noscriptYork 60X30MM AL-OX LAMELLÁS CSAPOS CSISZOLÓKORONGP80-6MM SZÁRRAL | Cromwell Tools

York

60X30MM AL-OX LAMELLÁS CSAPOS CSISZOLÓKORONGP80-6MM SZÁRRAL

SKU:

YRK2204520K

Ft1410.00

ÁFA nélkül

Ft1790.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    6 mm-es szárral
    A lamellás-csapos csiszolók használhatók levegős vagy elektromos szerszámgépekben. A legjobb minőségű ipari vászonból gyártva. Alkalmazások széles körére használhatók, pl. rozsda eltávolítása, hegesztések eldolgozása, és fa csiszolása festést megelőzően.
    10 db-os egységcsomagokban kerülnek forgalomba, kivéve a 60x50 és 80x50 méreteket (6 db-os). Könnyített fejkialakítás a szűk helyekhez való jobb hozzáférés érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    60mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140218871

    ECLASS Code

    21011305

    Kerék típusa

    Csiszolórkefék

    Maximális működési sebesség

    12,000rpm

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P80

    Szerelési átmérő

    6mm

    UNSPSC Code

    31191600