York

180X22MM CIRKON-KORUND LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON

SKU:

YRK2208720K

Ft2712.00

ÁFA nélkül

Ft3444.24

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.


    Features and Benefits
    • Overlapped abrasive material wear away to reveal fresh abrasive ensuring effective cuts and reduces clogging
    • Fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe for use on any grinder


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    180mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140020283

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    22.23mm

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes).

    Korong típusa

    Konikus (29-es típus)

    Maximális működési sebesség

    8600rpm

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    P40

    UNSPSC Code

    31191506