Ft460.00
ÁFA nélkül
Ft584.20
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A lamellás csiszolókorongok úgy köszörülnek, mint a középen süllyesztett csiszolókorongok, és olyan felületet hagynak maguk után, mint a rostkorongok.
• 29-es típus
• Hátoldal anyaga: üvegszál
• Menet nélküli
• Anyageltávolítás, egybedolgozás és készre munkálás egyetlen lépésben
• Sok esetben ideális a hagyományos köszörűkorongok, illetve a csiszoló- és rostkorongok kiváltására
• Nem igényel csiszolótárcsát
• Bármilyen csiszológépben használható 80 m/s sebességgel
• EN12413
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 125mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 5036140467491 |
ECLASS Code | 21011313 |
Gyártó cikkszáma | 2207317J |
Hátoldal anyaga | Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes). |
Korong típusa | Konikus (29-es típus) |
Maximális működési sebesség | 12,000rpm |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | P60 |
UNSPSC Code | 31191506 |