noscriptYork 115X22MM CIRKÓNIUM LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P80 2207314L | Cromwell Tools

York

115X22MM CIRKÓNIUM LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P80

SKU:

YRK2207314L

MPN:

2207314L

Ft390.00

ÁFA nélkül

Ft495.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A lamellás csiszolókorongok úgy köszörülnek, mint a középen süllyesztett csiszolókorongok, és olyan felületet hagynak maguk után, mint a rostkorongok.
    • 29-es típus
    • Hátoldal anyaga: üvegszál
    • Menet nélküli
    • Anyageltávolítás, egybedolgozás és készre munkálás egyetlen lépésben
    • Sok esetben ideális a hagyományos köszörűkorongok, illetve a csiszoló- és rostkorongok kiváltására
    • Nem igényel csiszolótárcsát
    • Bármilyen csiszológépben használható 80 m/s sebességgel
    • EN12413


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140467453

    ECLASS Code

    21011313

    Gyártó cikkszáma

    2207314L

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes).

    Korong típusa

    Konikus (29-es típus)

    Maximális működési sebesség

    13,300rpm

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    P80

    UNSPSC Code

    31191506