York

115MM CIRKONKORUND CSISZOLÓTÁRCSA ROZSDAMENTES ACÉLOKHOZ P60

SKU:

YRK2024160K

Ft364.40

ÁFA nélkül

Ft462.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A cirkonkorund csiszolóanyag keni és hűti a csiszolt felületet, megakadályozza az eltöm'dést, és meghosszabbítja a csiszolótárcsa effektív élettartamát. Használható minden típusú rozsdamentes acélra, öntvények hegesztési varratainak eldolgozására, és más, nagy igénybevételt jelent' fémipari munkákra. Hosszú ideig használható, nagy anyagleválasztási teljesítmény és jó h'elvezetés mellett.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140289024

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Maximális működési sebesség

    13300rpm

    Sorozat

    ZF714

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes