noscriptKennedy 127 X 22MM AL/OX CSISZOLÓTÁRCSAP80 | Cromwell Tools

Kennedy

127 X 22MM AL/OX CSISZOLÓTÁRCSAP80

SKU:

KEN2022270K

Ft243.61

ÁFA nélkül

Ft309.38

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Aluminium Oxide General-Purpose Grade
    Resin fibre backed sanding discs are designed for a wide range of industrial applications.


    Features and Benefits
    • High speed penetration of tough and high tensile materials
    • Long disc life with optimal flexibility ensure York sanding discs give first class performance every time
    • Recommended for use with all portable grinders and sanders


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    127mm

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140288898

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Stock Removal Surface Preparation

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Grit Grade

    Coarse

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Kompatibilis anyagok

    Aluminium Non-Ferrous Metals

    Kötés

    Resin

    Maximális működési sebesség

    10000rpm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Sorozat

    VA113

    Szemcse

    P80

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes