noscriptSia Abrasives 4819 SANDING DISCS 125x22mm P80 7340.2591.0080 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

4819 SANDING DISCS 125x22mm P80

SKU:

SIA2021515J

MPN:

7340.2591.0080

Ft575.75

ÁFA nélkül

Ft731.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    4819
    Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    Sia Abrasives

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    7611123065895

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Cutting Stock Removal Surface Preparation

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    7340.2591.0080

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Kompatibilis anyagok

    Low-Alloyed Steel Non-Ferrous Metals Steel

    Kötés

    Resin over Resin

    Maximális működési sebesség

    1000rpm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Sorozat

    4819

    Szemcse

    P80

    Szín

    Blue

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes