Ft467.05
ÁFA nélkül
Ft593.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
4819
Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | Sia Abrasives |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 7611123065659 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 16mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Gyártó cikkszáma | 0785.2867.0060 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Maximális működési sebesség | 12400rpm |
Sorozat | siaron 4819 |
Szemcse | P60 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |