Ft4240.00
ÁFA nélkül
Ft5384.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
987C for Stainless Steel
Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 180mm |
Brand | 3M |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II kerámia |
EAN | 0051141277448 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Stock Removal |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Kerek lyuk |
Grit Grade | Extra Coarse |
Gyártó cikkszáma | 7000045188 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Kompatibilis anyagok | Stainless Steel |
Kötés | Resin |
Maximális működési sebesség | 8500rpm |
Mennyiség a csomagban | 25 |
Sorozat | 987C |
Szemcse | P36 |
Szín | Red |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |