noscript3M 27770 982C CUBITRON II FIBRE DISC 100mm x 16mm 60+ 60440231177 | Cromwell Tools

3M

27770 982C CUBITRON II FIBRE DISC 100mm x 16mm 60+

SKU:

MMM2016801E

MPN:

60440231177

Ft1429.00

ÁFA nélkül

Ft1814.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    982C for Carbon Steel
    Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    EAN

    0051141277707

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    16mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Gyártó cikkszáma

    27770

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Maximális működési sebesség

    15200rpm

    Sorozat

    982C

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes