York

178 X 22MM ÁLTALÁNOS CÉLÚ ALUMÍNIUM-OXID ROSTKORONGOK P100

SKU:

YRK2022868K

MPN:

.

Ft392.70

ÁFA nélkül

Ft498.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Gyorsan behatol a kemény és nagy szakítószilárdságú anyagokba
    • A korong hosszú élettartama és optimális rugalmassága miatt a York csiszolókorongok mindig első osztályú teljesítményt nyújtanak
    • Számos méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető, így kielégíti a konkrét szükségleteit


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    178mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140501508

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    22mm

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Maximális működési sebesség

    7,000rpm

    Szemcse

    P100

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes