Ft202.10
ÁFA nélkül
Ft256.67
ÁFÁ-val
21 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Gyorsan behatol a kemény és nagy szakítószilárdságú anyagokba
• A korong hosszú élettartama és optimális rugalmassága miatt a York csiszolókorongok mindig első osztályú teljesítményt nyújtanak
• Számos méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető, így kielégíti a konkrét szükségleteit
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140501386 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Cutting Heavy Duty Grinding |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Round Hole |
Grit Grade | Extra Coarse |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Kompatibilis anyagok | Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel |
Kötés | Resin |
Maximális működési sebesség | 11,000rpm |
Mennyiség a csomagban | 25 |
Sorozat | AL115 |
Szemcse | P24 |
Szín | Maroon |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |